nVent Hoffman (Eldon) - Szintezőláb M12, 3000N lábanként, maximális szint 30mm (1cs=4db) SX074923 - LF430
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 48 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 48 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074923
Gyártói cikkszám
LF430
Gyártói típuskód
LF430
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
48 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
48 mm
Szín:
egyéb
Kültéren használható:
Nem
Maximális terhelhetőség:
1200 kg
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Szintezőláb M12, 3000N lábanként, maximális szint 30mm (1cs=4db)