nVent Hoffman (Eldon) - Szurő,vent.,levegőár. 100m3/h, 230V, Kültéri, IP55 SX074766 - EFP220R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Védettség (IP) - IP55
Szélesség - 145 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074766
Gyártói cikkszám
EFP220R5
Gyártói típuskód
EFP220R5
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
207-253 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
145 mm
Magasság:
145 mm
Falbaépítés:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
19 W
Betolható szellőző kivitel:
Igen
Mélység:
93 mm
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
100 m3/h
Átszellőztető:
Nem
RAL-szám:
7.04