nVent Hoffman (Eldon) - Szurő,vent.,levegőár. 25m3/h, 24V DC, IP54 SX074733 - EF100-24R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 21.6-26.4 V
Feszültség fajtája - DC
Üzemi feszültség DC - 21.6-26.4 V
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 109 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074733
Gyártói cikkszám
EF100-24R5
Gyártói típuskód
EF100-24R5
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
21.6-26.4 V
Feszültség fajtája:
DC
Üzemi feszültség DC:
21.6-26.4 V
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
109 mm
Magasság:
109 mm
Falbaépítés:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
21.6-26.4 V
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
2.4 W
Betolható szellőző kivitel:
Igen
Mélység:
53 mm
Zajszint:
43 dB(A)
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
25 m3/h
Átszellőztető:
Nem
RAL-szám:
7.04