Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Szurő,vent.,levegőár. 61m3/h, 24V DC, 50/60HZ, IP54 SX074735 - EF200-24R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Szurő,vent.,levegőár. 61m3/h, 24V DC, 50/60HZ, IP54 SX074735

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 21.6-26.4 V

  • Feszültség fajtája - DC

  • Üzemi feszültség DC - 21.6-26.4 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 145 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574132658

Sonepar cikkszám

SX074735

Gyártói cikkszám

EF200-24R5

Gyártói típuskód

EF200-24R5

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

21.6-26.4 V

Feszültség fajtája:

DC

Üzemi feszültség DC:

21.6-26.4 V

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

145 mm

Magasság:

145 mm

Falbaépítés:

Igen

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

21.6-26.4 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csappantyús rögzítés

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

5 W

Betolható szellőző kivitel:

Igen

Mélység:

69 mm

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

61 m3/h

Átszellőztető:

Nem

RAL-szám:

7.04

Szurő,vent.,levegőár. 61m3/h, 24V DC, 50/60HZ, IP54