Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Szurő,vent.,levegőár. 640m3/h, 230V, 50/60HZ, IP54 SX074742 - EF600R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Szurő,vent.,levegőár. 640m3/h, 230V, 50/60HZ, IP54 SX074742

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség DC - 207-253 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 320 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

51 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074742

Gyártói cikkszám

EF600R5

Gyártói típuskód

EF600R5

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

207-253 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség DC:

207-253 V

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

320 mm

Magasság:

320 mm

Falbaépítés:

Igen

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

207-253 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csappantyús rögzítés

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

115 W

Betolható szellőző kivitel:

Igen

Mélység:

157 mm

Zajszint:

71 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

640 m3/h

Átszellőztető:

Nem

RAL-szám:

7.04

Szurő,vent.,levegőár. 640m3/h, 230V, 50/60HZ, IP54