nVent Hoffman (Eldon) - Szurő,vent.,levegőár. 875m3/h, 230V, 50/60HZ, IP54 SX074743 - EF700R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 320 mm
Magasság - 320 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074743
Gyártói cikkszám
EF700R5
Gyártói típuskód
EF700R5
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
207-253 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
320 mm
Magasság:
320 mm
Falbaépítés:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
135 W
Betolható szellőző kivitel:
Igen
Mélység:
157 mm
Zajszint:
69 dB(A)
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
875 m3/h
Átszellőztető:
Nem
RAL-szám:
7.04