nVent Hoffman (Eldon) - T-Series outdoor-SS 235W,115V SX140387 - T150116G152
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 100-127 V
Kivitel - levegő/levegő
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 100-127 V
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Fordulatszám szabályozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574237797
Sonepar cikkszám
SX140387
Gyártói cikkszám
T150116G152
Gyártói típuskód
T150116G152
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
100-127 V
Kivitel:
levegő/levegő
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
100-127 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
191 mm
Magasság:
400 mm
Mélység:
160 mm
Feszültség fajtája:
AC
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
235 W
Master/Slave funkció:
Nem
Fűtési funkcióval:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-55 °C