nVent Hoffman (Eldon) - T-Series outdoor-SS 264W,230V SX140388 - T150126G104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V
Kivitel - levegő/levegő
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 207-253 V
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Fordulatszám szabályozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574237803
Sonepar cikkszám
SX140388
Gyártói cikkszám
T150126G104
Gyártói típuskód
T150126G104
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
207-253 V
Kivitel:
levegő/levegő
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
207-253 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
191 mm
Magasság:
400 mm
Mélység:
160 mm
Feszültség fajtája:
AC
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
264 W
Master/Slave funkció:
Nem
Fűtési funkcióval:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-55 °C