nVent Hoffman (Eldon) - Tartóel. Falra szerel. SS316 (1cs=4db) SX074531 - AWS41-316
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - szögidom
Szélesség - 76 mm
Magasság - 36 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Mélység - 21 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074531
Gyártói cikkszám
AWS41-316
Gyártói típuskód
AWS41-316
Kivitel:
szögidom
Szélesség:
76 mm
Magasság:
36 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Mélység:
21 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Tartóel. Falra szerel. SS316 (1cs=4db)