Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Tartóelemek fali rögzítő fülek NVENT kiselosztókhoz, horganyzott (1cs=4db) SX074527 - AW41

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Tartóelemek  fali rögzítő fülek NVENT kiselosztókhoz, horganyzott (1cs=4db) SX074527

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - szerelőkar

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 76 mm

  • Magasság - 36 mm

  • Mélység - 21 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074527

Gyártói cikkszám

AW41

Gyártói típuskód

AW41

Tartozék fajtája:

szerelőkar

Anyag:

acél

Szélesség:

76 mm

Magasság:

36 mm

Mélység:

21 mm

Tartóelemek fali rögzítő fülek NVENT kiselosztókhoz, horganyzott (1cs=4db)