nVent Hoffman (Eldon) - Tartórúd, 600 (1cs=2db) SX074839 - ESFB06
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - mélységi támasztó
Szélesség - 560 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 61 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074839
Gyártói cikkszám
ESFB06
Gyártói típuskód
ESFB06
Kivitel:
mélységi támasztó
Szélesség:
560 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
61 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Tartórúd, 600 (1cs=2db)