nVent Hoffman (Eldon) - Tartórudak, 500, Horganyzott, 3mm (1cs=2db) SX074564 - CB500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Hosszúság - 500 mm
Magasság - 74 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074564
Gyártói cikkszám
CB500
Gyártói típuskód
CB500
Anyag:
acél
Hosszúság:
500 mm
Magasság:
74 mm
Tartórudak, 500, Horganyzott, 3mm (1cs=2db)