nVent Hoffman (Eldon) - Tartórudak, 600, Horganyzott, 3mm (1cs=2db) SX074565 - CB600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Hosszúság - 600 mm
Magasság - 74 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074565
Gyártói cikkszám
CB600
Gyártói típuskód
CB600
Anyag:
acél
Hosszúság:
600 mm
Magasság:
74 mm
Tartórudak, 600, Horganyzott, 3mm (1cs=2db)