Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Tartórudak, 800, Horganyzott, 3mm (1cs=2db) SX074566 - CB800

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Tartórudak, 800, Horganyzott, 3mm (1cs=2db) SX074566

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 800 mm

  • Magasság - 74 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074566

Gyártói cikkszám

CB800

Gyártói típuskód

CB800

Anyag:

acél

Hosszúság:

800 mm

Magasság:

74 mm

Tartórudak, 800, Horganyzott, 3mm (1cs=2db)