nVent Hoffman (Eldon) - Telescope Fitting, Lay-in SX139120 - F126LA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 305 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574238602
Sonepar cikkszám
SX139120
Gyártói cikkszám
F126LA
Gyártói típuskód
F126LA
Kivitel:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
305 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Telescope Fitting, Lay-in