nVent Hoffman (Eldon) - Telescope Fitting SX139207 - F44WASS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 64 mm
Magasságegységek száma (HE) - 102
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574241022
Sonepar cikkszám
SX139207
Gyártói cikkszám
F44WASS
Gyártói típuskód
F44WASS
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
64 mm
Magasságegységek száma (HE):
102
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Telescope Fitting