nVent Hoffman (Eldon) - Telescope Fitting SX139260 - F66WASS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 64 mm
Magasságegységek száma (HE) - 152
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574241206
Sonepar cikkszám
SX139260
Gyártói cikkszám
F66WASS
Gyártói típuskód
F66WASS
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
64 mm
Magasságegységek száma (HE):
152
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Telescope Fitting