nVent Hoffman (Eldon) - Telescopic HD shelf, 600x800 SX140284 - SHTH0608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 470 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574109995
Sonepar cikkszám
SX140284
Gyártói cikkszám
SHTH0608
Gyártói típuskód
SHTH0608
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
470 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
750 mm
Maximális terhelhetőség:
102 kg
Szín:
egyéb
Telescopic HD shelf, 600x800