nVent Hoffman (Eldon) - Telescopic HD shelf, 800x600 SX140285 - SHTH0806
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 670 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
69 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574110007
Sonepar cikkszám
SX140285
Gyártói cikkszám
SHTH0806
Gyártói típuskód
SHTH0806
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
670 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
550 mm
Maximális terhelhetőség:
102 kg
Szín:
egyéb
Telescopic HD shelf, 800x600