Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Telescopic shelf, 600x470 SX140572 - VTS1470

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Telescopic shelf, 600x470 SX140572

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - teleszkóp sín

  • Szélesség - 470 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Magasság - 31 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

58 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574016507

Sonepar cikkszám

SX140572

Gyártói cikkszám

VTS1470

Gyártói típuskód

VTS1470

Kivitel:

teleszkóp sín

Szélesség:

470 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Magasság:

31 mm

Anyag:

egyéb

Szekrénymélységhez alkalmas:

470 mm

Mélység:

500 mm

Maximális terhelhetőség:

51 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Telescopic shelf, 600x470