nVent Hoffman (Eldon) - Telescopic shelf, 600x597 SX140573 - VTS1597
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - teleszkóp sín
Szélesség - 597 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 31 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574016514
Sonepar cikkszám
SX140573
Gyártói cikkszám
VTS1597
Gyártói típuskód
VTS1597
Kivitel:
teleszkóp sín
Szélesség:
597 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
31 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
597 mm
Mélység:
600 mm
Maximális terhelhetőség:
51 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Telescopic shelf, 600x597