nVent Hoffman (Eldon) - Telescopic shelf, 600x600 SX140279 - SHT0606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 502 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 46 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
69 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574068438
Sonepar cikkszám
SX140279
Gyártói cikkszám
SHT0606
Gyártói típuskód
SHT0606
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
502 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
46 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
500 mm
Maximális terhelhetőség:
51 kg
Szín:
egyéb
Telescopic shelf, 600x600