nVent Hoffman (Eldon) - Telescopic shelf, 600x800 SX140280 - SHT0608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 502 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 46 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574068445
Sonepar cikkszám
SX140280
Gyártói cikkszám
SHT0608
Gyártói típuskód
SHT0608
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
502 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
46 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
700 mm
Maximális terhelhetőség:
51 kg
Szín:
egyéb
Telescopic shelf, 600x800