nVent Hoffman (Eldon) - Telescopic shelf, 800x600 SX140281 - SHT0806
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 702 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 46 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
69 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574068452
Sonepar cikkszám
SX140281
Gyártói cikkszám
SHT0806
Gyártói típuskód
SHT0806
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
702 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
46 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
500 mm
Maximális terhelhetőség:
51 kg
Szín:
egyéb
Telescopic shelf, 800x600