nVent Hoffman (Eldon) - Telescopic shelf, 800x800 SX140282 - SHT0808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 702 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 46 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574068469
Sonepar cikkszám
SX140282
Gyártói cikkszám
SHT0808
Gyártói típuskód
SHT0808
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
702 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
46 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
700 mm
Maximális terhelhetőség:
51 kg
Szín:
egyéb
Telescopic shelf, 800x800