nVent Hoffman (Eldon) - Terminal box, 150x150x120 SX140324 - SSTB151512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 150 mm
Mélység - 120 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574159976
Sonepar cikkszám
SX140324
Gyártói cikkszám
SSTB151512
Gyártói típuskód
SSTB151512
Szélesség:
150 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
150 mm
Mélység:
120 mm
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Szerelőlemezzel:
Nem
Szabadon álló:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK08
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kefélt/csiszolt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
4
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Ajtóval:
Nem
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedél:
Nem
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Kikönnyítés:
Nem