Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Terminal box, 150x300x120 SX140329 - SSTB153012-316

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Terminal box, 150x300x120 SX140329

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Magasság - 150 mm

  • Mélység - 120 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

48 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574193598

Sonepar cikkszám

SX140329

Gyártói cikkszám

SSTB153012-316

Gyártói típuskód

SSTB153012-316

Szélesség:

300 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Magasság:

150 mm

Mélység:

120 mm

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Szerelőlemezzel:

Nem

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

0

Ütésállóság (IK):

IK08

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

kefélt/csiszolt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

4

Közbenső beépítés:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Ajtóval:

Nem

Fedéllel:

Igen

Átlátszó fedél:

Nem

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

Kikönnyítés:

Nem

Terminal box, 150x300x120