nVent Hoffman (Eldon) - Terminal box Ex, 110x75x55 SX139063 - EXE1107555
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 75 mm
Szélesség - 110 mm
Mélység - 55 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574247925
Sonepar cikkszám
SX139063
Gyártói cikkszám
EXE1107555
Gyártói típuskód
EXE1107555
Magasság:
75 mm
Szélesség:
110 mm
Mélység:
55 mm
Védettség (IP):
IP66
Terminal box Ex, 110x75x55