nVent Hoffman (Eldon) - Terminal box Ex, 122x120x90 SX139065 - EXE12212090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 120 mm
Szélesség - 122 mm
Mélység - 90 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574247949
Sonepar cikkszám
SX139065
Gyártói cikkszám
EXE12212090
Gyártói típuskód
EXE12212090
Magasság:
120 mm
Szélesség:
122 mm
Mélység:
90 mm
Védettség (IP):
IP66
Terminal box Ex, 122x120x90