nVent Hoffman (Eldon) - Terminal box Ex, 160x75x55 SX139068 - EXE1607555
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 75 mm
Szélesség - 160 mm
Mélység - 55 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574247970
Sonepar cikkszám
SX139068
Gyártói cikkszám
EXE1607555
Gyártói típuskód
EXE1607555
Magasság:
75 mm
Szélesség:
160 mm
Mélység:
55 mm
Védettség (IP):
IP66
Terminal box Ex, 160x75x55