nVent Hoffman (Eldon) - Terminal box Ex, 160x75x75 SX139069 - EXE1607575
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 75 mm
Szélesség - 160 mm
Mélység - 75 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574247987
Sonepar cikkszám
SX139069
Gyártói cikkszám
EXE1607575
Gyártói típuskód
EXE1607575
Magasság:
75 mm
Szélesség:
160 mm
Mélység:
75 mm
Védettség (IP):
IP66
Terminal box Ex, 160x75x75