nVent Hoffman (Eldon) - Terminal box Ex, 190x75x55 SX139071 - EXE1907555
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 75 mm
Szélesség - 190 mm
Mélység - 55 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574248007
Sonepar cikkszám
SX139071
Gyártói cikkszám
EXE1907555
Gyártói típuskód
EXE1907555
Magasság:
75 mm
Szélesség:
190 mm
Mélység:
55 mm
Védettség (IP):
IP66
Terminal box Ex, 190x75x55