nVent Hoffman (Eldon) - Terminal box Ex, 220x120x90 SX139073 - EXE22012090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 120 mm
Szélesség - 220 mm
Mélység - 90 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574248021
Sonepar cikkszám
SX139073
Gyártói cikkszám
EXE22012090
Gyártói típuskód
EXE22012090
Magasság:
120 mm
Szélesség:
220 mm
Mélység:
90 mm
Védettség (IP):
IP66
Terminal box Ex, 220x120x90