nVent Hoffman (Eldon) - Terminal box Ex, 254x254x127 SX139075 - EXE252513SS6E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 254 mm
Szélesség - 254 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574248045
Sonepar cikkszám
SX139075
Gyártói cikkszám
EXE252513SS6E
Gyártói típuskód
EXE252513SS6E
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
254 mm
Szélesség:
254 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
fedél
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
nincs
Mélység:
127 mm
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Zárral:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Modulok száma:
0
Sorok száma:
0
Szerelőlemezzel:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Nem
Vezetékbevezetések száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK08
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Funkciótartás:
nincs
Felület:
kezeletlen