nVent Hoffman (Eldon) - Terminal box Ex, 255x250x120 SX139076 - EXE255250120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 250 mm
Szélesség - 255 mm
Mélység - 120 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574248052
Sonepar cikkszám
SX139076
Gyártói cikkszám
EXE255250120
Gyártói típuskód
EXE255250120
Magasság:
250 mm
Szélesség:
255 mm
Mélység:
120 mm
Védettség (IP):
IP66
Terminal box Ex, 255x250x120