nVent Hoffman (Eldon) - Terminal box Ex, 260x160x90 SX139077 - EXE26016090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 160 mm
Szélesség - 260 mm
Mélység - 90 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574248069
Sonepar cikkszám
SX139077
Gyártói cikkszám
EXE26016090
Gyártói típuskód
EXE26016090
Magasság:
160 mm
Szélesség:
260 mm
Mélység:
90 mm
Védettség (IP):
IP66
Terminal box Ex, 260x160x90