nVent Hoffman (Eldon) - Terminal box Ex, 400x405x120 SX139082 - EXE400405120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 405 mm
Szélesség - 400 mm
Mélység - 120 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574247352
Sonepar cikkszám
SX139082
Gyártói cikkszám
EXE400405120
Gyártói típuskód
EXE400405120
Magasság:
405 mm
Szélesség:
400 mm
Mélység:
120 mm
Védettség (IP):
IP66
Terminal box Ex, 400x405x120