nVent Hoffman (Eldon) - Terminal box Ex, 560x160x90 SX139090 - EXE56016090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 160 mm
Szélesség - 560 mm
Mélység - 90 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574247192
Sonepar cikkszám
SX139090
Gyártói cikkszám
EXE56016090
Gyártói típuskód
EXE56016090
Magasság:
160 mm
Szélesség:
560 mm
Mélység:
90 mm
Védettség (IP):
IP66
Terminal box Ex, 560x160x90