nVent Hoffman (Eldon) - Terminal box Ex, 80x75x55 SX139097 - EXE807555
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 75 mm
Szélesség - 80 mm
Mélység - 55 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574246942
Sonepar cikkszám
SX139097
Gyártói cikkszám
EXE807555
Gyártói típuskód
EXE807555
Magasság:
75 mm
Szélesség:
80 mm
Mélység:
55 mm
Védettség (IP):
IP66
Terminal box Ex, 80x75x55