nVent Hoffman (Eldon) - Termosztát NO hűtés, Beállítási tartomány: 0C° - 60C° 240V AC 10(2A) SX074852 - ETR201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 15 A
Hőmérséklet beállítási tartománya - 0-60 °C
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Szerelési mód - szorító rögzítés
Digitális kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074852
Gyártói cikkszám
ETR201
Gyártói típuskód
ETR201
Névleges áram In:
15 A
Hőmérséklet beállítási tartománya:
0-60 °C
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Szerelési mód:
szorító rögzítés
Digitális kijelzővel:
Nem
Termosztát NO hűtés, Beállítási tartomány: 0C° - 60C° 240V AC 10(2A)