Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Termosztát NO+NC, Beállítási tartomány: 0oc to 60oc SX074851 - ETR200

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Termosztát NO+NC, Beállítási tartomány: 0oc to 60oc SX074851

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 10 A

  • Hőmérséklet beállítási tartománya - 0-60 °C

  • Kapcsolóelem típusa - váltó (NO/NC)

  • Szerelési mód - szorító rögzítés

  • Digitális kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074851

Gyártói cikkszám

ETR200

Gyártói típuskód

ETR200

Névleges áram In:

10 A

Hőmérséklet beállítási tartománya:

0-60 °C

Kapcsolóelem típusa:

váltó (NO/NC)

Szerelési mód:

szorító rögzítés

Digitális kijelzővel:

Nem

Termosztát NO+NC, Beállítási tartomány: 0oc to 60oc