nVent Hoffman (Eldon) - Termosztát NO+NC, hűtésre-fűtésreBeállítási tartomány:0C° - 60C° 240V AC 10(2A) SX074854 - ETR203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 15 A
Hőmérséklet beállítási tartománya - 0-60 °C
Kapcsolóelem típusa - nyitó és záró
Szerelési mód - szorító rögzítés
Digitális kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8713574088917
Sonepar cikkszám
SX074854
Gyártói cikkszám
ETR203
Gyártói típuskód
ETR203
Névleges áram In:
15 A
Hőmérséklet beállítási tartománya:
0-60 °C
Kapcsolóelem típusa:
nyitó és záró
Szerelési mód:
szorító rögzítés
Digitális kijelzővel:
Nem
Termosztát NO+NC, hűtésre-fűtésreBeállítási tartomány:0C° - 60C° 240V AC 10(2A)