nVent Hoffman (Eldon) - Tervtartó (Rajztartó) A4-es , öntapadós, mélység:30mm SX074716 - DRA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz fiók
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Rögzítés öntapadós - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074716
Gyártói cikkszám
DRA04
Gyártói típuskód
DRA04
Kivitel:
kapcsolási rajz fiók
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Rögzítés öntapadós:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
RAL-szám:
7.04
Áttetsző:
Nem
Tervtartó (Rajztartó) A4-es , öntapadós, mélység:30mm