Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Tetőtéri klíma 820W, 230V DEK08BTUB Hoffman SN191603 - DEK08BTUB

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Tetőtéri klíma 820W, 230V DEK08BTUB Hoffman SN191603

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

  • Szélesség - 341 mm

  • Magasság - 339 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN191603

Gyártói cikkszám

DEK08BTUB

Gyártói típuskód

DEK08BTUB

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

207-253 V

Kivitel:

levegő/levegő

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Szélesség:

341 mm

Magasság:

339 mm

Mélység:

600 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

820 W

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

20-55 °C

Tetőtéri klíma 820W, 230V DEK08BTUB Hoffman