Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Thermoelectric cooler 166W SX140406 - TE162048010

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Thermoelectric cooler 166W SX140406

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 40-57 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség DC - 40-40 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 40-57 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574237742

Sonepar cikkszám

SX140406

Gyártói cikkszám

TE162048010

Gyártói típuskód

TE162048010

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

40-57 V

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség DC:

40-40 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

40-57 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

187 mm

Magasság:

405 mm

Mélység:

185 mm

Feszültség fajtája:

DC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

166 W

Master/Slave funkció:

Nem

Fűtési funkcióval:

Igen

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-55 °C

Thermoelectric cooler 166W