Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Thermoelectric cooler 166W SX140407 - TE162048020

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Thermoelectric cooler 166W SX140407

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 40-57 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség DC - 40-40 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 40-57 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574237735

Sonepar cikkszám

SX140407

Gyártói cikkszám

TE162048020

Gyártói típuskód

TE162048020

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

40-57 V

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség DC:

40-40 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

40-57 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

180 mm

Magasság:

400 mm

Mélység:

184 mm

Feszültség fajtája:

DC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

166 W

Master/Slave funkció:

Nem

Fűtési funkcióval:

Igen

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-55 °C

Thermoelectric cooler 166W