Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Thermoelectric cooler 94W SX140398 - TE121024010

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Thermoelectric cooler 94W SX140398

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 18-28 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség DC - 18-18 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 18-28 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574237667

Sonepar cikkszám

SX140398

Gyártói cikkszám

TE121024010

Gyártói típuskód

TE121024010

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

18-28 V

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség DC:

18-18 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

18-28 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

157 mm

Magasság:

305 mm

Mélység:

189 mm

Feszültség fajtája:

DC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

52 W

Master/Slave funkció:

Nem

Fűtési funkcióval:

Igen

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-55 °C

Thermoelectric cooler 94W