Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Thermostat, ON 10o C/OFF 18o C SX139345 - HLTSTAT10C

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Thermostat, ON 10o C/OFF 18o C SX139345

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fúvókával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Szobatermosztáttal - Igen

  • Szélesség - 23 mm

  • Magasság - 28 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574246638

Sonepar cikkszám

SX139345

Gyártói cikkszám

HLTSTAT10C

Gyártói típuskód

HLTSTAT10C

Fúvókával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Szobatermosztáttal:

Igen

Szélesség:

23 mm

Magasság:

28 mm

Mélység:

109 mm

Védettség (IP):

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Thermostat, ON 10o C/OFF 18o C