nVent Hoffman (Eldon) - Thermostat, ON 20o C/OFF 28o C SX139346 - HLTSTAT20C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fúvókával - Nem
Feszültség fajtája - AC/DC
Szobatermosztáttal - Igen
Szélesség - 24 mm
Magasság - 28 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574246621
Sonepar cikkszám
SX139346
Gyártói cikkszám
HLTSTAT20C
Gyártói típuskód
HLTSTAT20C
Fúvókával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Szobatermosztáttal:
Igen
Szélesség:
24 mm
Magasság:
28 mm
Mélység:
108 mm
Védettség (IP):
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Thermostat, ON 20o C/OFF 28o C