Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Többkapus 25 FL21, IP65, RAL7035 SX074780 - EHTC2125G

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Többkapus 25 FL21, IP65, RAL7035 SX074780

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vak

  • Típus - egyenes

  • Szélesség - 216 mm

  • Magasság - 210 mm

  • Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 25

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

36 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074780

Gyártói cikkszám

EHTC2125G

Gyártói típuskód

EHTC2125G

Kivitel:

vak

Típus:

egyenes

Szélesség:

216 mm

Magasság:

210 mm

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

25

Anyag:

acél

Felület:

kezeletlen

Védettség (NEMA):

4

Kikönnyítés:

Igen

Vastagság:

25 mm

Menet fajtája:

metrikus

Többkapus 25 FL21, IP65, RAL7035